Trasduttore di pressione, campo di misura 0-100, 0 bar, G 1/4, acciaio CrNi 1.4404

Codice art.: 102751
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102751
EAN / GTIN 4047322277242
Codice del produttore 102751
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Trasduttore di pressione per applicazioni industriali generiche, non linearità 0,5%, campo di misura 0 - 100,0 bar, G 1/4, acciaio CrNi 1.4404. Versione standard per applicazioni generiche. Per la misurazione elettronica della pressione in campo di bassa e alta pressione.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4404
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: A-10
  • Grado di protezione: IP 65 secondo EN 60529
  • Segnale di uscita: 4 - 20 mA, 2 fili
  • Non linearità: 0,5% della differenza
  • Tensione di esercizio: 8 – 30 V
  • Campo di misura max. bar: 100 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Collegamento elettrico: con connettore angolare secondo DIN EN 175301-803 A
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura del fluido min.: 0 °C
  • Parti a contatto con il fluido: Acciaio CrNi 1.4404
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C
  • Temperatura ambiente min.: 0 °C