Ammortizzatore per manometro, G 1/2, PN 400 bar, acciaio inox 1.4571

Codice art.: 102684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102684
EAN / GTIN 4047322122917
Codice del produttore 102684
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Ammortizzatore per manometro, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, temperatura: max. 120 °C, in acciaio inox 1.4571. Per smorzare i picchi di pressione sui manometri.

Proprietà:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4571
  • Tipo WIKA: 910,12
  • Filo conduttore 1: G 1/2 maschio
  • Filo conduttore 2: G 1/2 IG
  • materiale di tenuta: FKM
  • perno di regolazione: Acciaio legato 1.4404
  • Tappo a vite: Acciaio legato 1.4571
  • Intervallo di temperatura max.: 120 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello