Valvola di intercettazione manometro, manicotto di serraggio a perno, DIN16271, acciaio brunito, G 1/2

Codice art.: 102668
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102668
EAN / GTIN 4047322123358
Codice del produttore 102668
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione per manometro, perno - manicotto di serraggio, DIN 16271, forma A, in acciaio brunito, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 120 °C. Servono come dispositivi di intercettazione e regolazione per manometri, per la misurazione di liquidi, gas e vapori.

Proprietà:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: acciaio
  • Manopola: Plastica
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Filo conduttore 1: G 1/2 maschio
  • Filo conduttore 2: G 1/2 IG
  • Esecuzione: Perno / manicotto di serraggio, con perno di prova M20x1,5
  • Manicotto di serraggio: acciaio
  • cono della valvola: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: PTFE
  • asta della valvola: acciaio inossidabile
  • Ghiera: acciaio
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C