Valvola di intercettazione con manometro, manicotto girevole con perno, DIN16270, ottone, G 1/2

Codice art.: 102665
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102665
EAN / GTIN 4047322123143
Codice del produttore 102665
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione per manometro, perno - manicotto girevole, DIN 16270, forma B, in ottone, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °C. Servono come dispositivi di intercettazione e regolazione per manometri, per la misurazione di liquidi, gas e vapori.

Proprietà:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Manopola: Plastica
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Filo conduttore 1: G 1/2 maschio
  • Filo conduttore 2: G 1/2 IG
  • Esecuzione: Conico / manicotto girevole e gambo per supporto strumenti di misura
  • Manicotto di serraggio: acciaio
  • cono della valvola: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: PTFE
  • asta della valvola: acciaio inossidabile
  • Ghiera: acciaio
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C