Rubinetto di intercettazione per manometro, manicotto - manicotto, ottone lucido, G 1/2, 40x5

Codice art.: 102646
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102646
EAN / GTIN 4047322122726
Codice del produttore 102646
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto di intercettazione per manometro, manicotto - manicotto, in ottone lucido, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, flangia di prova 40x5. È opportuno installare un rubinetto di intercettazione tra il manometro e la tubazione. Con la leva in posizione «scarico», il fluido viene scaricato nell’atmosfera. I rubinetti di intercettazione con attacco di prova servono per il collegamento simultaneo di manometri alla linea di pressione.

Proprietà:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/2 IG
  • Tipo WIKA: 910,10
  • Leva manuale: Plastica
  • Esecuzione: Manicotto / Manicotto, con flangia di prova 40x5
  • flangia di prova: 40x5
  • Campo di applicazione: per tutti i manometri con anello di tenuta piatto secondo DIN 16258
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C