Descrizione:
Manometro a contatto con contatto magnetico, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo PGS21, classe di precisione 1, 0, campo di misura 0 - 600, 0 bar, Ø 160. Manometro a molla tubolare in versione robusta con segnalatore elettrico di fine corsa (contatto magnetico), tipo di contatto 821.21.
Il segnalatore elettrico di fine corsa apre un circuito elettrico al raggiungimento del primo valore limite impostato e lo richiude al raggiungimento del secondo valore. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame. Corrente nominale di esercizio: Corrente di inserzione 1, 0 A Corrente di disinserzione 1, 0 A Corrente continua 0, 6 A Assegnazione dei contatti 821.21: 1. Il contatto si apre al superamento dei valori nominali 2. Il contatto si chiude al superamento dei valori nominali.
Proprietà:
- Anello: Acciaio CrNi 1.4301
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Tipo WIKA: PGS21
- elemento di misura: Acciaio CrNi 1.4571
- Classe di qualità: 1,0
- meccanismo dell’orologio: lega di rame
- Diametro: 160 mm
- Vetro trasparente: Policarbonato
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Potenza di commutazione max.: 30 W / 50 VA
- Campo di misura max. bar: 600 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 80 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Tensione nominale di esercizio Ueff max.: 250 V
- Valore di divisione della scala in bar: 10 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione