Manometro a molla a piastra, robusto, G 1/2 radiale in basso, -1/ + 1, 5 bar, Ø 100

Codice art.: 102584
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102584
EAN / GTIN 4047322163255
Codice del produttore 102584
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a molla a piatto, versione robusta, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 422.12, classe di qualità 1, 6, campo di misura -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Manometro a molla a piastra in versione robusta o chimica. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, nella versione chimica anche in ambienti aggressivi.

Proprietà:

  • Anello: Acciaio CrNi, nero
  • Cassettiera: Ghisa grigia, nera
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 422,12
  • elemento di misura: Acciaio al CrNi
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 1,5 bar
  • Campo di misura min. bar: -1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Diametro della flangia di misura: 100 mm
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto/sovrapressione