Manometro di precisione, G 1/2 radiale in basso, 0 - 2, 5 bar, Ø 160

Codice art.: 102567
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 102567
EAN / GTIN 4047322021074
Codice del produttore 102567
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro di precisione, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 312.20, classe di precisione 0, 6, scala graduata. 0, 020, campo di misura 0 - 2, 5 bar, Ø 160. Manometro a tubo di Bourdon per misurazioni di precisione. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Anello: Acciaio al CrNi
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 312,20
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 0,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 160 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 2,5 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,02 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione