Descrizione:
Manometro di precisione, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 312.20, classe di precisione 0, 6, scala graduata. 0, 020, campo di misura -1 / + 1, 5 bar, Ø 160. Manometro a tubo di Bourdon per misurazioni di precisione. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Anello: Acciaio al CrNi
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Tipo WIKA: 312,20
- elemento di misura: lega di rame
- Classe di qualità: 0,6
- meccanismo dell’orologio: lega di rame
- Diametro: 160 mm
- Vetro trasparente: vetro degli strumenti
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 1,5 bar
- Campo di misura min. bar: -1 bar
- Temperatura massima del fluido: 80 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 0,02 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto/sovrapressione