• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro a capsula, acciaio, G 1/4 radiale in basso, 0-60 mbar, Ø 63

Codice art.: 102518

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102518
EAN / GTIN 4047322102865

Descrizione

Descrizione:

Fein Zentrierstift -lang-  30217333003
Manometro a capsula, 10 volte sovraccaricabile, corpo in acciaio, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0-60 mbar, Ø 63. Sovraccaricabile 10 volte, con correzione del punto zero.

Proprietà:

  • Cassettiera: acciaio
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 611,10
  • elemento di misura: lega di rame
  • Esecuzione: Manometro a capsula
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. mbar: 60
  • Campo di misura min. mbar: 0
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione
  • Valore di divisione della scala in mbar: 2 mbar