Giacca invernale INDUSTRY Macon, Unisex, Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 10235-194-09 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 10235-194-09 XL
EAN / GTIN 5707209839640
Codice del produttore 10235-194-09 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • prodotto 4 in 1 con maniche rimovibili e fodera rimovibile
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • maggiore visibilità per l'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Pelliccia sintetica colletto
  • Fodera removibile in pelliccia sintetica con zip
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • I manicotti sono rimovibili
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna con zip
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione dalle intemperie) e fermagli a scatto sui polsini
  • Coulisse interna regolabile all'altezza della vita
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello