• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro a glicerina, acciaio CrNi, scala singola, G 1/2 in basso, 0-60, 0 bar, Ø 100

Codice art.: 102347
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
Codice articolo 102347
EAN / GTIN 4047322354295

Descrizione

Descrizione:

SFL 06020.06 NK 80
Manometro a glicerina, acciaio CrNi, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di qualità 1, 0, campo di misura 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manometro a molla con riempimento di glicerina in acciaio CrNi. Per l’impiego nell’industria chimica/petrolchimica, nelle centrali elettriche, nella costruzione di macchine e impianti. Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 233,50
  • Classe di qualità: 1,0
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Vetro di sicurezza multistrato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 60 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 1 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione