Descrizione:
Mano. in versione robusta con corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 212.20, classe di qualità 1, 0, campo di misura -1 / + 5, 0 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in versione robusta. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
- Filettatura: G 1/2 maschio
- Tipo WIKA: 212,20
- elemento di misura: lega di rame
- Classe di qualità: 1,0
- meccanismo dell’orologio: lega di rame
- Diametro: 100 mm
- Vetro trasparente: vetro degli strumenti
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 5 bar
- Campo di misura min. bar: -1 bar
- Temperatura massima del fluido: 80 °C
- Temperatura del fluido min.: -40 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -40 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 0,1 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto/sovrapressione