Micrometro esterno a tamburo a cricchetto 0-1 ″, 0-1″, 0,0001

Codice art.: 102-717
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102-717
EAN / GTIN 4946368508566
Codice del produttore 102-717
Numero-L L40010 10153
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un micrometro a tamburo a cricchetto per la massima ripetibilità. Questo micrometro meccanico offre i seguenti vantaggi: Per il funzionamento con una sola mano e il funzionamento nel supporto. Il cricchetto è chiaramente udibile e le misurazioni possono essere effettuate con una forza di misurazione uniforme Isolamento termico

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, norma di regolazione (da 25 mm), certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati