Giraviti per viti con intaglio, punta parallela, con esagono

Codice art.: 102.5-160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102.5-160
EAN / GTIN 7610733000128
Codice del produttore PB 102.5-160
Numero-L L60060 1725

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti Classic, con esagono / presa chiave
  • per viti con intaglio
  • con presa esagonale per l'applicazione di coppie elevate, allentamento di viti strette
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • impugnatura sottile, salvaspazio e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 270 mm
  • Diametro: 7 mm
  • Larghezza della lama: 8 mm
  • Larghezza tra i piani per lame esagonali: 10 mm
  • Lunghezza lama: 160 mm
  • Per viti metalliche M: 4-5 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 1.2 mm