Manometro standard, anello frontale triangolare, G 1/4 posteriore, 0-400, 0 bar, Ø 63

Codice art.: 101943
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101943
EAN / GTIN 4047322014939
Codice del produttore 101943
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard con anello frontale triangolare, custodia in lamiera d’acciaio, attacco posteriore centrale, G 1/4, classe di precisione 2, 5, campo di misura 0-400, 0 bar, Ø 63. Manometro a molla tubolare in versione standard con anello frontale di montaggio, lamiera d’acciaio cromata o nera oppure con anello frontale triangolare, lamiera d’acciaio cromata. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Lamiera di acciaio
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 2,5
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 400 bar
  • Campo di misura max. psi: 5.800
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 20 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione