Manometro standard, custodia in lamiera d’acciaio, G 1/4 posteriore, -1/0, 0 bar, Ø 63

Codice art.: 101832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101832
EAN / GTIN 4047322034364
Codice del produttore 101832
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard, custodia in lamiera d’acciaio, scala singola in bar, attacco posteriore centrale, G 1/4, classe di qualità 1, 6, campo di misura -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Lamiera di acciaio
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. bar: -1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello