Descrizione:
Manometro standard con custodia in lamiera d’acciaio, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Cassettiera: Lamiera di acciaio
- Filettatura: G 1/4 maschio
- Tipo WIKA: 111,10
- elemento di misura: lega di rame
- Classe di qualità: 1,6
- meccanismo dell’orologio: lega di rame
- Diametro: 63 mm
- Vetro trasparente: Plastica
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 315 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -20 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 10 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione