Inserto Professional 90 mm Positivo-negativo/Phillips, 1/4″ E6,3 SL/PH2 ()

Codice art.: 10177
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 10177
EAN / GTIN 4010995326876
Codice del produttore 10177
Numero-L L60070 4791
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
  • Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
  • Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
  • Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 90 mm.
  • Impiego: Per avvitamenti con viti polarità positivo/ negativo su quadri elettrici, scatole fusibili, morsettiere e relais.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Phillips positivo-negativo: SL/PH2
  • Lunghezza totale (mm): 90
  • con batteria / batteria ricaricabile: No