Descrizione:
	
	
                
                    
		Manometro standard con custodia in plastica, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 100, 0 bar, Ø 50. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Cassettiera: Plastica
 - Filettatura: G 1/4 maschio
 - Tipo WIKA: 111,10
 - elemento di misura: lega di rame
 - Classe di qualità: 1,6
 - meccanismo dell’orologio: lega di rame
 - Diametro: 50 mm
 - Vetro trasparente: Plastica
 - posizione di collegamento: radiale inferiore
 - Campo di misura max. bar: 100 bar
 - Campo di misura min. bar: 0 bar
 - Temperatura massima del fluido: 60 °C
 - Temperatura del fluido min.: -20 °C
 - Temperatura ambiente max.: 60 °C
 - Temperatura ambiente min.: -20 °C
 - Valore di divisione della scala in bar: 5 bar
 - Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione