• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manometro standard, custodia in plastica, G 1/8 in basso, 0 - 1, 6 bar, Ø 40

Codice art.: 101681
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101681
EAN / GTIN 4047322014977
Codice del produttore 101681
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard con custodia in plastica, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/8, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 1, 6 bar, Ø 40. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 40 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 1,6 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione