Manometro standard, plastica, G 1/4 posteriore, 0 - 10, 0 bar/145 psi, Ø50

Codice art.: 101677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101677
EAN / GTIN 4047322034104
Codice del produttore 101677
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard, custodia in plastica, doppia scala bar/psi, attacco posteriore centrale, G 1/4, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0-10, 0 bar/145 psi, Ø 50. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 50 mm
  • Descrizione: Manometro standard
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 10 bar
  • Campo di misura max. psi: 145
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,5 bar