Manometro standard, plastica, G 1/4 in basso, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 63

Codice art.: 101666
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101666
EAN / GTIN 4047322021036
Codice del produttore 101666
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard, corpo in plastica, doppia scala bar/psi, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0-6, 0 bar/87 psi, Ø 63. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 6 bar
  • Campo di misura max. psi: 87
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,2 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti