Descrizione:
Valvola di regolazione proporzionale «posiflow» per acqua/olio, 24 V CC, NC, G 1/4, DN 3, 2, differenza di pressione di esercizio max. 4, 0 bar. Per la regolazione elettronica della portata. Per tutte le applicazioni in cui è necessario regolare il flusso di un liquido o di un gas. La valvola funziona grazie a una speciale tecnologia ad ancoraggio magnetico con attrito ridotto e dinamica elevata. Quando si utilizza questo apparecchio con un amplificatore a spina: La corrente minima e massima e la frequenza sono regolabili tramite potenziometri integrati. È inoltre possibile attivare una rampa di corrente, modificabile tramite potenziometro. Ciò consente di ottenere variazioni di portata lente nonostante variazioni brusche del valore nominale. Con valori nominali < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) la corrente di pilotaggio viene completamente disattivata, in modo che la valvola sia priva di corrente (funzione di chiusura ermetica). Per il funzionamento di queste valvole proporzionali si consiglia l’uso di un amplificatore a spina. Vantaggi: - ingombro ridotto e risparmio sui costi - compensazione della temperatura integrata - regolazione precisa - flusso ottimale senza colpi d’aria - funzione rampa per una reazione più dolce alle variazioni improvvise del segnale di ingresso - funzione di spegnimento
Proprietà:
- A: 85,0 mm
- B: 40,0 mm
- C: 95,0 mm
- DN: 3,2
- Mezzo: Aria, gas neutri, acqua, olio
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 1/4
- Parti interne: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- Controllo: tramite amplificatore a spina 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Campo di pressione: Vuoto fino a 8 bar
- piastra della valvola: FKM
- materiale di tenuta: FKM
- Comportamento di sicurezza: a chiusura ermetica in caso di caduta di tensione
- Temperatura massima del fluido: 90 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 75 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C
- Differenza massima di pressione di esercizio: 4 bar