Descrizione:
Valvola di regolazione proporzionale «sentronic D», versione a 3 vie, digitale, 24 V CC, G 1/4, DN 4, campo di pressione 0 - 10 bar. Per la regolazione elettronica della pressione. Valvola proporzionale a 3 vie altamente dinamica con controllo digitale. D sta per: - Tecnologia di controllo digitale - Display (indicatore integrato) - Valvola a comando diretto - Dinamico (alta velocità) Una particolarità è rappresentata dal software DaS (vedi Download), che tramite un PC (interfaccia RS 232) offre la possibilità di impostare in modo ottimale il regolatore. Allo stesso tempo è possibile visualizzare il valore nominale e quello effettivo. Altre funzioni sono la diagnostica, la parametrizzazione e la manutenzione. Tramite il display integrato e i tasti funzione è possibile modificare la pressione di uscita della valvola e utilizzarla anche senza PC. Vantaggi: - bassa isteresi - tempi di risposta molto brevi - sensibilità di risposta estremamente bassa - nessun consumo d’aria costante - uscita analogica del valore effettivo - regolazione digitale - alta velocità - comunicazione con un PC
Proprietà:
- B: 52,0 mm
- C: 112,0 mm
- DN: 4
- Mezzo: Aria o gas neutri (filtro ≤ 50 µm obbligatorio)
- Cassettiera: Alluminio
- Filettatura: G 1/4
- Azionamento: Magnete proporzionale
- Flusso: 780 l/min
- Parti interne: POM
- Controllo: 0 – 10 V
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di lavoro max.: 10 bar
- Pressione di lavoro min.: 0 bar
- Uscita digitale: Uscita pressostato PNP +/- 5%
- Comportamento di sicurezza: ventilato in caso di caduta di tensione
- Uscita analogica max.: 10 V
- Uscita analogica min.: 0 V
- Valore nominale elettrico: 0 – 10 V
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: 0 °C
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
- Temperatura ambiente min.: 0 °C