Separatore olio-acqua «drukosep», potenza massima del compressore 3,5 m³/min

Codice art.: 101617
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101617
EAN / GTIN 4047322205030
Codice del produttore 101617
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Separatore olio-acqua «drukosep», filtro combinato a 3 stadi, potenza massima del compressore 3,5 m³/min, serbatoio: PE / PP, filtro: PP / carbone attivo. Per compressori con portata fino a 3,5 m³/min. Perché trattare la condensa? Durante la produzione di aria compressa si forma sempre della condensa. La quantità di condensa dipende dalle dimensioni e dal tempo di funzionamento del compressore. La condensa dei compressori lubrificati a olio può contenere fino a 2000 mg di olio per litro di condensa! Ai sensi del § 7a della legge tedesca sulla gestione delle risorse idriche, la condensa deve essere trattata secondo lo stato dell’arte prima di essere immessa nella rete fognaria pubblica. Il valore limite è fissato a 20 mg di olio per litro d’acqua. Se la condensa non viene trattata, deve essere raccolta e smaltita da un’azienda specializzata. Il «drukosep» rimuove in modo affidabile l’olio dal condensato grazie a una combinazione di filtri a coalescenza e a carbone attivo. L’acqua depurata può essere scaricata nella rete fognaria pubblica; l’olio esausto si raccoglie nel filtro combinato e può essere smaltito insieme al filtro stesso. Vantaggi di «drukosep» - struttura compatta - montaggio sicuro a parete o a pavimento - filtro combinato a 3 stadi - vetro di prova per il controllo della condensa depurata

Proprietà:

  • Altezza: 613,0 mm
  • Profondità: 291,0 mm
  • Larghezza: 373,0 mm
  • Contenitore: Polietilene / Polipropilene
  • Elemento filtrante: Polipropilene / carbone attivo
  • max. Potenza del compressore: 3,5 m³/min