Gilet INDUSTRY Knoxville, Unisex, Nero, Dim. 2XL

Codice art.: 10154-154-09 2XL
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
Codice articolo 10154-154-09 2XL
EAN / GTIN 5707209838322
Codice del produttore 10154-154-09 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fodera trapuntata
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • I polsini elasticizzati si chiudono bene e mantengono il calore sul corpo
  • Cerniera nella fodera posteriore per stampa/ricamo
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Fodera trapuntata
  • La parte posteriore è estesa
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Polsini elasticizzati
  • Fodera con zip sul retro per logo/ricami
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia