Moltiplicatore di pressione a doppio pistone (booster) con regolatore, G3/8, pistone Ø63

Codice art.: 101532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101532
EAN / GTIN 4047322284943
Codice del produttore 101532
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Moltiplicatore di pressione a doppio pistone (booster) con regolatore, G 3/8, Ø pistone 63 mm, moltiplicazione 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. Il booster aumenta la pressione di alimentazione disponibile per uno o più attuatori con un rapporto di trasmissione fisso (vedere dati tecnici) e fornisce così la pressione di esercizio necessaria. Il booster non è adatto per applicazioni che richiedono un consumo d’aria prolungato, come ad esempio smerigliatrici ad aria compressa, motori ad aria compressa, generazione di vuoto tramite ugelli Venturi, ecc. Il sistema funziona con due pistoni differenziali oscillanti accoppiati e valvole di ritegno integrate. Per evitare fluttuazioni della pressione di uscita, si consiglia l’uso di un serbatoio per l’accumulo e lo stoccaggio dell’aria compressa. Funzionamento possibile con aria compressa filtrata e non oliata o oliata (se oliata, in modo continuo).

Proprietà:

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Tubo: Tubo profilato in alluminio, anodizzato
  • P2:P1: 2:1
  • Cassettiera: Alluminio anodizzato
  • Filettatura: G 3/8
  • Ø pistone: 63 mm
  • Regolatore di pressione: con involucro in plastica
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di uscita max.: 16 bar
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2 bar
  • Possibilità di montaggio: a scelta, tramite 4 fori di fissaggio
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C