Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, senza sfiato secondario, G 1/4, 6 bar

Codice art.: 101499
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101499
EAN / GTIN 4047322203852
Codice del produttore 101499
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, senza sfiato secondario, G 1/4, SW 17, pressione di esercizio (preimpostata) 6 bar, PN max. 18 bar. Il regolatore a membrana a semplice effetto può essere installato in qualsiasi sistema ad aria compressa. Poiché la pressione è impostata in fabbrica e non può essere modificata, il prodotto è a prova di manomissione. È consigliabile montare il regolatore direttamente sull’utensile per garantire una pressione corretta. In questo modo l’utensile non viene sollecitato dalla pressione più elevata del sistema di alimentazione ed è protetto dalle variazioni di pressione nei tubi flessibili, nei tubi rigidi ecc. L’impiego di un regolatore di pressione di linea garantisce efficienza energetica ed economicità.

Proprietà:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: in linea
  • Cassettiera: Zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 800 l/min
  • Parti interne: Ottone, NBR, acciaio inossidabile
  • Pressione di esercizio max.: 18 bar
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 12 bar e caduta di pressioneΔp = 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 6 bar