Pantaloncini INDUSTRY Charleston, Unisex, Nero, Dim. C54

Codice art.: 10149-154-09 C54
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
Codice articolo 10149-154-09 C54
EAN / GTIN 5707209827289
Codice del produttore 10149-154-09 C54
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Cintura anatomica, comoda in tutte le posizioni di lavoro
  • Anello a D in materiale flessibile che non graffia nulla
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Portamartello regolabile
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Anelli per martello, regolabili
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacchetto per righello
  • tasca portapenne
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia