Descrizione:
Regolatore di pressione in linea, 2 x IG, con sfiato secondario, dipendente dalla pressione di mandata, G 3/8, pressione di esercizio (preimpostata) 4 bar, PN max. 25 bar. La maggior parte degli utensili pneumatici è collegata direttamente alla rete dell’aria compressa tramite un raccordo rapido e quindi viene alimentata con una pressione superiore a quella necessaria. Ciò comporta un aumento dei consumi e un sovraccarico degli utensili. La ventilazione secondaria automatica garantisce una sicurezza aggiuntiva. Quando l’utensile viene scollegato dal tubo flessibile, sul lato utensile rimane una pressione residua che rimane attiva per un breve periodo anche dopo lo spegnimento. L’azionamento involontario dell’utensile può quindi causare gravi lesioni all’utilizzatore (le graffatrici e le pistole sparachiodi possono sparare fino a 10 colpi). L’utilizzo di regolatori di pressione in linea preimpostati e adattati all’applicazione impedisce questo effetto, garantendo così efficienza energetica ed economicità.
Proprietà:
- A: 63,0 mm
- SW 1: 22 mm
- SW 2: 25 mm
- Serie: in linea
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: Alluminio
- Filettatura: G 3/8
- Attacco: 2 x filettatura interna
- Flusso: 1800 l/min
- Parti interne: Acciaio inossidabile, gomma nitrilica, ottone
- Pressione di esercizio max.: 25 bar
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: 0 °C
- Pressione di esercizio (preimpostata): 4 bar