Valvola limitatrice di pressione, manometro incluso, G 1/2, 0, 5 - 5, 5 bar

Codice art.: 101468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101468
EAN / GTIN 4047322093712
Codice del produttore 101468
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola limitatrice di pressione, manometro incluso, G 1/2, campo di regolazione 0, 5 - 5, 5 bar, temperatura del fluido/ambiente max. 60 °C. Valvola di scarico regolabile manualmente. Per la protezione di impianti pneumatici, al fine di evitare danni causati dalla sovrapressione.

Proprietà:

  • A: 82,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 33,0 mm
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/2
  • membrana: NBR
  • cappuccio: POM/ottone
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 5,5 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C