Descrizione:
Regolatore di pressione DRV 250, versione bassa pressione, non pilotato, manometro incluso, G 1/2, campo di regolazione 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario con valvola a sede singola non scaricata. Elevata precisione di regolazione e buona reattività grazie al basso attrito delle poche parti mobili. Particolarmente adatto per aria compressa, azoto, altri gas neutri e non infiammabili; utilizzabile con liquidi solo per portate ridotte.
Proprietà:
- A: 85,0 mm
- B: 232,5 mm
- C: 186,0 mm
- D: 46,5 mm
- DN: 15
- Cassettiera: Ottone rosso 2.1096.01
- Filettatura: G 1/2
- cappuccio: ottone pressato
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 2 bar
- Campo di regolazione min.: 0,2 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Valore kvs di portata: 1,2 m³/h
- Intervallo di temperatura max.: 100 °C
- Intervallo di temperatura min.: -15 °C
- Rapporto di riduzione max.: 20:1