Regolatore di pressione DRV 200, versione standard, G 1 1/4, 1, 5 - 8 bar

Codice art.: 101431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 101431
EAN / GTIN 4047322033725
Codice del produttore 101431
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione DRV 200, versione standard, non pilotato, manometro incluso, G 1 1/4, campo di regolazione 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario con valvola a sede singola non scaricata. Elevata precisione di regolazione e buona reattività grazie al basso attrito delle poche parti mobili. Particolarmente adatto per aria compressa, azoto, altri gas neutri e non infiammabili; utilizzabile con liquidi solo per portate ridotte.

Proprietà:

  • A: 104,0 mm
  • B: 323,0 mm
  • C: 262,0 mm
  • D: 61,0 mm
  • DN: 32
  • Cassettiera: Ottone rosso 2.1096.01
  • Filettatura: G 1 1/4
  • cappuccio: Ghisa grigia.
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Valore kvs di portata: 4,2 m³/h
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • Rapporto di riduzione max.: 10:1
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello