Regolatore di pressione DRV 200, versione standard, G 1/2, 1, 5 - 8 bar

Codice art.: 101428
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101428
EAN / GTIN 4047322033664
Codice del produttore 101428
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione DRV 200, versione standard, non pilotato, manometro incluso, G 1/2, campo di regolazione 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Regolatore di pressione a membrana senza sfiato secondario con valvola a sede singola non scaricata. Elevata precisione di regolazione e buona reattività grazie al basso attrito delle poche parti mobili. Particolarmente adatto per aria compressa, azoto, altri gas neutri e non infiammabili; utilizzabile con liquidi solo per portate ridotte.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 188,5 mm
  • C: 142,0 mm
  • D: 46,5 mm
  • DN: 15
  • Cassettiera: Ottone rosso 2.1096.01
  • Filettatura: G 1/2
  • cappuccio: ottone pressato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Valore kvs di portata: 1,2 m³/h
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • Rapporto di riduzione max.: 10:1