Filtro a controlavaggio con regolatore di pressione, omologato DVGW, R 3/4

Codice art.: 101423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101423
EAN / GTIN 4047322011853
Codice del produttore 101423
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro a controlavaggio con regolatore di pressione per acqua potabile, omologato DVGW, manometro incluso, da 90 µm a 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar. Stazione combinata per la regolazione della pressione e la filtrazione di acqua potabile e industriale, nonché di acqua di pozzo, di processo e di raffreddamento per impianti di raffreddamento a flusso continuo, composta da un regolatore di pressione a membrana con valvola di scarico e un filtro di controlavaggio. Pulizia manuale della cartuccia filtrante mediante risciacquo (eliminazione delle particelle di sporco) a intervalli regolari. Elemento di risciacquo integrato con elementi di aspirazione, leva di risciacquo, manopola per elemento di risciacquo, raccordo per tubo flessibile per l’acqua di risciacquo.

Proprietà:

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 20
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: R 3/4
  • Tazza con filtro: plastica resistente agli urti
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Valore kvs di portata: 3 m³/h
  • ampiezza del passaggio superiore: 110 µm
  • Misurazione del valore di portata: in caso di caduta di pressione ∆p = 0,2 bar
  • larghezza di passaggio inferiore: 90 µm
  • Temperatura massima dell’acqua.: 30 °C
  • Temperatura minima dell’acqua.: 5 °C
  • Temperatura operativa max.: 0 °C
  • Temperatura ambiente max.: 40 °C
  • Temperatura ambiente min.: 5 °C