Descrizione:
Regolatore di pressione «Saxonia» per acqua potabile, omologato DVGW, manometro incluso, R 1, campo di regolazione 1, 5 - 6 bar, pressione di ingresso max. 16 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche.
Proprietà:
- A: 100,0 mm
- B: 184,0 mm
- DN: 25
- Serie: Saxonia
- Mezzo: Acqua potabile
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: R 1
- Tazza con filtro: Plastica, con scala di regolazione per la pressione a monte
- cappuccio: Plastica
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 6 bar
- Campo di regolazione min.: 1,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Valore kvs di portata: 5,3 m³/h
- Temperatura massima dell’acqua.: 30 °C
- Temperatura minima dell’acqua.: 5 °C
- Temperatura ambiente max.: 40 °C
- Temperatura ambiente min.: 5 °C