Descrizione:
Regolatore di pressione per acqua potabile, DVGW non necessario, manometro incluso, filtro a tazza in ottone, R 3/4, campo di regolazione 0, 5 - 2 bar, PE max. 25 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali, tenendo conto delle loro specifiche.
Proprietà:
- A: 160,0 mm
- B: 204,0 mm
- C: 148,0 mm
- D: 56,0 mm
- Mezzo: Acqua potabile, azoto, aria compressa, liquidi neutri
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: R 3/4
- Tazza con filtro: Tazza con filtro in ottone
- cappuccio: Plastica
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 2 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Valore kvs di portata: 3,1 m³/h
- Temperatura operativa max.: 70 °C