Descrizione:
Regolatore di pressione per acqua potabile, omologato DVGW, con manometro, filtro a vista, R 1 1/2, campo di regolazione 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali, tenendo conto delle loro specifiche.
Proprietà:
- A: 225,0 mm
- B: 299,0 mm
- C: 173,0 mm
- D: 126,0 mm
- Mezzo: Acqua potabile, azoto, aria compressa, liquidi neutri
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: R 1 1/2
- Tazza con filtro: Tazza con filtro trasparente
- cappuccio: Plastica
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 6 bar
- Campo di regolazione min.: 1,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Valore kvs di portata: 12,6 m³/h
- Temperatura operativa max.: 30 °C