Regolatore di pressione per acqua potabile, omologato DVGW, R 3/4, 1, 5-6 bar, PE max.16

Codice art.: 101361
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101361
EAN / GTIN 4047322011396
Codice del produttore 101361
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione per acqua potabile, omologato DVGW, con manometro, filtro a vista, R 3/4, campo di regolazione 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Regolatore di pressione a membrana con valvola a sede singola scaricata e filtro integrato Questi regolatori di pressione indipendenti dalla pressione di alimentazione proteggono gli impianti idrici domestici da una pressione di alimentazione troppo elevata. Possono essere utilizzati anche per scopi commerciali e industriali, tenendo conto delle loro specifiche.

Proprietà:

  • A: 160,0 mm
  • B: 147,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 58,0 mm
  • Mezzo: Acqua potabile, azoto, aria compressa, liquidi neutri
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: R 3/4
  • Tazza con filtro: Tazza con filtro trasparente
  • cappuccio: Plastica
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 1,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Valore kvs di portata: 3,1 m³/h
  • Temperatura operativa max.: 30 °C