Descrizione:
Regolatore di pressione per acqua, manometro incluso, G 1, campo di regolazione 0, 5 - 6 bar, pressione di ingresso max. 40 bar, temperatura: Da 5 °C a 90 °C. Regolatore di pressione a membrana in ottone senza sfiato secondario, specifico per il funzionamento con acqua. Il regolatore protegge gli impianti idraulici da una pressione troppo elevata nelle tubazioni, evita le oscillazioni di pressione e contribuisce così a ridurre il consumo di acqua. Allo stesso tempo vengono ridotti i fastidiosi rumori di scorrimento.
Proprietà:
- A: 114,0 mm
- B: 216,0 mm
- C: 41,0 mm
- D: 175,0 mm
- Mezzo: Acqua, azoto e argon
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G + 1
- Manopola: Vite a ginocchiera
- membrana: NBR
- Flusso: 24 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 6 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 40 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 7 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
- Intervallo di temperatura max.: 90 °C
- Intervallo di temperatura min.: 5 °C