Manometro per saldatura, acciaio, ossigeno, G 1/4 in basso, 0 - 315 bar, Ø 63

Codice art.: 101298
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Codice del produttore 101298
Numero-L L00970 2657
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro per saldatura, con corpo in acciaio, ossigeno, attacco radiale inferiore, G 1/4, tipo 111.11, classe di qualità 2, 5, campo di misura 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Manometro a molla tubolare secondo EN 562 in versione per saldatura. Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e altre applicazioni simili.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio, color ottone, apertura per la decompressione nella parete posteriore
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,11
  • elemento di misura: lega di rame
  • iscrizione: ossigeno
  • Classe di qualità: 2,5
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Descrizione: Manometro per ossigeno, per pressione bombola 200 bar
  • Vetro trasparente: Policarbonato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 315 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 10 bar