Regolatore di pressione di linea 200 bar, manometro incluso, G 1/4 IG, 1 - 150 bar

Codice art.: 101270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101270
EAN / GTIN 4047322269872
Codice del produttore 101270
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione di linea 200 bar, manometro incluso, G 1/4 IG, campo di regolazione 1 - 150 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 90 °C. Regolatore di pressione di linea per pressione di ingresso max. 200 bar per aria compressa, azoto e altri gas neutri compressi.

Proprietà:

  • A: 162,0 mm
  • B: 213,5 mm
  • C: 125,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 130,0 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/4 IG
  • Flusso: 2900 l/min
  • Impostazione: Traversino
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 150 bar
  • Campo di regolazione min.: 1 bar
  • Pressione di esercizio max.: 200 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C