Descrizione:
Regolatore di pressione ad alte prestazioni con 2 manometri, G 1 1/2, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione, pilotato internamente con spurgo secondario per portate molto elevate. Indicazione separata della pressione di ingresso e di esercizio tramite 2 manometri. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.
Proprietà:
- A: 188,0 mm
- B: 261,0 mm
- DN: 50
- Cassettiera: Alluminio, verniciato argento
- Filettatura: G 1 1/2
- Flusso: 50000 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 3 bar
- Campo di regolazione min.: 0,1 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 4 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C