Descrizione:
Regolatore di pressione pneumatico telecomandato «Standard», senza manometro, G 1 1/2, pressione di ingresso max. 40 bar, temperatura del fluido/di esercizio max. 60 °C. Regolatore di pressione a membrana telecomandato pneumatico con sfiato secondario. Il funzionamento è garantito dall’uso in combinazione con un regolatore pilota. Come regolatore pilota consigliamo regolatori di pressione di precisione o standard con attacco G 1/4. La pressione di uscita corrisponde alla pressione impostata sul regolatore pilota. Per realizzare un circuito chiuso, come illustrato nello schema sottostante, utilizzare i nostri regolatori di aria di comando di precisione (regolatori di feedback).
Proprietà:
- A: 125,0 mm
- B: 123,0 mm
- Serie: Standard
- Cassettiera: Alluminio
- Filettatura: G 1 1/2
- Flusso: 31500 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione massima in ingresso: 40 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C
- Attacco per pneumatico. telecomando: G 1/4