Regolatore di pressione pneumatico telecomandato «Standard», G 1

Codice art.: 101254
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101254
EAN / GTIN 4047322278485
Codice del produttore 101254
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione pneumatico telecomandato «Standard», senza manometro, G 1, pressione di ingresso max. 40 bar, temperatura del fluido/di esercizio max. 60 °C. Regolatore di pressione a membrana telecomandato con sfiato secondario. Il funzionamento è garantito dall’uso in combinazione con un regolatore pilota. Come regolatore pilota consigliamo regolatori di pressione di precisione o standard con attacco G 1/4. La pressione di uscita corrisponde alla pressione impostata sul regolatore pilota. Per realizzare un circuito chiuso, come illustrato nello schema sottostante, utilizzare i nostri regolatori di aria di comando di precisione (regolatori di feedback).

Proprietà:

  • A: 125,0 mm
  • B: 109,0 mm
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G + 1
  • Flusso: 15000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C
  • Attacco per pneumatico. telecomando: G 1/4