Descrizione:
Regolatore di pressione di precisione senza manometro, privo di metalli non ferrosi, G 1/4, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Regolatore di pressione a membrana privo di metalli non ferrosi con sfiato secondario per ottenere una pressione di esercizio estremamente precisa.
Proprietà:
- A: 60,0 mm
- B: 152,0 mm
- C: 120,0 mm
- D: 32,0 mm
- Mezzo: aria compressa filtrata con precisione, non oliata (0,01 µm)
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/4
- Flusso: 750 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 3 bar
- Campo di regolazione min.: 0,1 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Attacco manometro: G 1/4
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 0,2 l/min, a seconda della pressione di ingresso e del campo di regolazione
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C