Regolatore di alta pressione 60 bar, manometro incluso, G 1, campo di regolazione 1 - 20 bar

Codice art.: 101152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101152
EAN / GTIN 4047322270076
Codice del produttore 101152
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di alta pressione 60 bar, manometro incluso, G 1, campo di regolazione 1 - 20 bar, pressione di ingresso max. 60 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 90 °C. Regolatore di pressione in gran parte indipendente dalla pressione di precarico, reversibile, con pistone e sfiato secondario, interamente in ottone. Appositamente progettato per pressioni elevate fino a un massimo di 60 bar, blocco della pressione con controdado.

Proprietà:

  • A: 118,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G + 1
  • Flusso: 5000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Aria compressa e altri gas neutri non infiammabili
  • Campo di regolazione max.: 20 bar
  • Campo di regolazione min.: 1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 60 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 20 bar, P2 = 10 bar e caduta di pressione ∆p = 4 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C