Descrizione:
Regolatore di alta pressione 60 bar, manometro incluso, G 1, campo di regolazione 0, 5 - 12 bar, pressione di ingresso max. 60 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 90 °C. Regolatore di pressione in gran parte indipendente dalla pressione di precarico, reversibile, con pistone e sfiato secondario, interamente in ottone. Appositamente progettato per pressioni elevate fino a un massimo di 60 bar, blocco della pressione con controdado.
Proprietà:
- A: 118,0 mm
- B: 257,0 mm
- C: 51,0 mm
- D: 206,0 mm
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G + 1
- Flusso: 5000 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di applicazione: Aria compressa e altri gas neutri non infiammabili
- Campo di regolazione max.: 12 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 60 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 20 bar, P2 = 10 bar e caduta di pressione ∆p = 4 bar
- Temperatura operativa max.: 90 °C
- Temperatura operativa min.: -10 °C