Descrizione:
Unità di manutenzione in 3 parti «Standard» con contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8, pressione di ingresso max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Unità di manutenzione in tre parti, composta da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione e con ritorno, con sfiato secondario, un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.
Proprietà:
- A: 185,0 mm
- B: 182,6 mm
- C: 51,0 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: Standard
- Cassettiera: Zinco pressofuso / alluminio, verniciato argento
- Filettatura: G 3/8
- Contenitore: Contenitore in policarbonato
- Flusso: 600 l/min
- Manometro Ø: 50 mm
- Gocciolatoio: PA
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C